詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PJ-11

品名 : 3/8"DRx11mm クロウフットレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BNS3-11W
差込角 3/8”(9.53㎜) サイズ 11mm
全長 49mm 重量 44g
12ポイント
自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されているフレアナットの締緩作業に
口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です。
口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,650 (税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 21:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ
バリエーション一覧
EA618PJ-8 3/8"DRx 8mm クロウフットレンチ
EA618PJ-10 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
EA618PJ-11 3/8"DRx11mm クロウフットレンチ
EA618PJ-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
EA618PJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ
EA618PJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
EA618PJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
EA618PJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top