品番 : EA618PM-410
品名 : 3/8"DRx10mm ロングディープソケット
カタログ訂正
26/08/27 外径の訂正。誤:18mm、正:14.5mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B3LL-10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8”(9.53㎜) | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 14.5㎜ | 全長 | 130㎜ |
| 重量 | 115g | ||
| 6ポイント | |||
| 奥深い個所や、長く突き出たボルトのナット締緩作業に | |||
| 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0436ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PM-410 3/8"DRx10mm ロングディープソケット |
| EA618PM-412 3/8"DRx12mm ロングディープソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
