詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PS-11

品名 : 3/8"DR/6x1.0mm [-]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-6M
差込角 3/8”(9.53㎜) 刃厚 1mm
刃幅 6mm 全長 66mm
重量 45g
差込角側(四角形状)にパワーフィットを採用。
接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け、緩め作業が行えるようになりました。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/06 02:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ

代替品

EA618BX-101
  • 品番

    EA618BX-101

  • コメント

    3/8\"sq/5.5x1.0 (-)ビットソケット

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • a:1mm   b:6mm\nD:17mm   L1:37mm   L2:66mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top