品番 : EA618PS-530
品名 : 3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT3-T30HS |
|---|---|---|---|
| サイズ | T30 | 全長(mm) | 50 |
| 差込角 | 3/8” | ||
| イジリ止付 | |||
| 重量(g) | 45 | 軸長 | 21 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/04/23 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0437ページ | ||||
