詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PT-3

品名 : 3/8"DR/ 3x34mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-03SS
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 3mm
全長 34mm 軸長 5mm
重量 36g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/11 22:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0436ページ

代替品

EA618BS-3
  • 品番

    EA618BS-3

  • コメント

    3/8\"sq/3x38mm INHEXビットソケット

バリエーション一覧
EA618PT-3 3/8"DR/ 3x34mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-4 3/8"DR/ 4x34mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-5 3/8"DR/ 5x34mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-6 3/8"DR/ 6x35.5mm[HEX]ビットソケット
EA618PT-7 3/8"DR/ 7x36mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-8 3/8"DR/ 8x37mm [HEX]ビットソケット
EA618PT-10 3/8"DR/10x39.5mm[HEX]ビットソケット
EA618PT-12 3/8"DR/12x42mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top