詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618PV-3

品名 : 3/8"DR/3x128mm [Ball-Hex]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT3-03BPL
差込角 3/8”(9.53㎜) 対辺 3mm
全長 128mm 軸長 99㎜
重量 61g
ボールポイント付
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,690 (税抜)/ 1,859 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/11 22:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0437ページ
バリエーション一覧
EA618PV-3 3/8"DR/3x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618PV-4 3/8"DR/4x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618PV-5 3/8"DR/5x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618PV-6 3/8"DR/6x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618PV-7 3/8"DR/7x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
EA618PV-8 3/8"DR/8x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top