品番 : EA618PZ-17
品名 : 3/8"DR/10個 ソケットホルダー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EHBA310A |
|---|---|---|---|
| クリップ数 | 10 | 全長(mm) | 338.5 |
| 差込角 | 3/8” | 奥行(mm) | 28.4 |
| 高さ(mm) | 22.5 | 重量(g) | 193 |
| 材質 | 樹脂 | 注意 | ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があるため注意する。 地面と垂直な面には取付けできません。 |
| インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状チアで着脱可能です。 | |||
| 樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。 | |||
| 差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。 | |||
| レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。 | |||
| 底部マグネット付 | |||
| 丸形状のクリップでソケットの脱着が片手で簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0435ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618PZ-17 3/8"DR/10個 ソケットホルダー |
| EA618PZ-18 替クリップセット(10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618NR-19 : 替サイドカバー(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
