詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618R-6

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB4L10X
<セット内容> 15点 差込角 1/2”(12.7㎜)
ディープソケット(6P) 8・10・12mm ディープソケット(12P) 13・14・17・19・21・22・24mm
ラチェットハンドル 250mm エクステンションバー 75・150mm
首振りエクステンションバー 100mm ユニバーサルジョイント 67mm
ソケットホルダー 215mm(5個用) 片開きメタルケースサイズ 455(W)×190(D)×60(H)mm
樹脂成形トレイサイズ 445(W)×185(D)×52(H)mm 総重量 5kg
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

43,600 (税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/21 04:52現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0438ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top