詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RN-21

品名 : 1/2"DRx21mm ディープソケット(十二角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B4L-21W
差込角 1/2” 対辺 21mm
外径 28.5mm 全長 100mm
サイズ S:21、D1:28.5、D2:26.5、
H:23、L1:100、L2:84
重量 259g
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/08/18 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0446ページ
バリエーション一覧
EA618RN-8 1/2"DRx 8mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-10 1/2"DRx10mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-11 1/2"DRx11mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-12 1/2"DRx12mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-13 1/2"DRx13mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-14 1/2"DRx14mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-15 1/2"DRx15mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-16 1/2"DRx16mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-17 1/2"DRx17mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-18 1/2"DRx18mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-19 1/2"DRx19mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-20 1/2"DRx20mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-21 1/2"DRx21mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-22 1/2"DRx22mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-23 1/2"DRx23mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-24 1/2"DRx24mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-25 1/2"DRx25mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-26 1/2"DRx26mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-27 1/2"DRx27mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-28 1/2"DRx28mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-29 1/2"DRx29mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-30 1/2"DRx30mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-31 1/2"DRx31mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-32 1/2"DRx32mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-33 1/2"DRx33mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-34 1/2"DRx34mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-35 1/2"DRx35mm ディープソケット(十二角)
EA618RN-36 1/2"DRx36mm ディープソケット(十二角)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top