品番 : EA618RN-16
品名 : 1/2"DRx16mm ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-16W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 16mm |
外径 | 22.5mm | 全長 | 90mm |
サイズ | S:16、D1:22.5、D2:22、 H:17、L1:90、L2:74 |
重量 | 160g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 17:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。