品番 : EA618RN-23
品名 : 1/2"DRx23mm ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-23W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 23mm |
外径 | 31mm | 全長 | 100mm |
サイズ | S:23、D1:31、D2:28.5、 H:24、L1:100、L2:84 |
重量 | 301g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 19:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。