品番 : EA618RN-8
品名 : 1/2"DRx 8mm ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-08W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 8mm |
外径 | 12mm | 全長 | 90mm |
サイズ | S:8、D1:12、D2:22、 H:9、L1:90、L2:74 |
重量 | 81g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/29 18:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0455ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。