品番 : EA618RN-12
品名 : 1/2"DRx12mm ディープソケット(十二角)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B4L-12W |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 12mm |
外径 | 17mm | 全長 | 90mm |
サイズ | S:12、D1:17、D2:22、 H:13、L1:90、L2:74 |
重量 | 120g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0446ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。