品番 : EA618RA-2
品名 : 1/2"DR/375mm ラチェットハンドル
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BR4L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 先端幅 | 39.5mm |
| 先端厚み | 18mm | 全長 | 375mm |
| ギア数 | 36 | 送り角 | 10° |
| 重量 | 730g | ||
| ロングタイプ小判形ラチェットハンドル | |||
| 左右切替式 | |||
| ロッキング式 | |||
| 左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ | |||
| ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,410 円(税抜)/ 9,251 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 18:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RA-1 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル |
| EA618RA-2 1/2"DR/375mm ラチェットハンドル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA618RA-100 : [EA618RA-1-4用]ラチェットヘッドリペアキット |
ウェブカタログ画像
拡大
