詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RA-3

品名 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル(首振り)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BR4F
差込角 1/2”(12.7㎜) 先端幅 39.5mm
先端厚み 18mm 全長 250mm
ギア数 36 送り角 10°
重量 700g
首振りタイプの小判形ラチェットハンドル
左右切替式
ロッキング式
左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ
ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

9,940 (税抜)/ 10,934 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/11 21:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0438ページ
バリエーション一覧
EA618RA-3 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル(首振り)
EA618RA-4 1/2"DR/375mm ラチェットハンドル(首振り)
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • B:39.5㎜   T:18㎜   L:250㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top