詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RD-75

品名 : 1/2"DRx 75mm 首振りエクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BE4-075JW
差込角 1/2”(12.7㎜) 外径 22㎜
全長 75mm 重量 140g
±7°まで角度をつけることができます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※構造上、通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0438ページ
バリエーション一覧
EA618RD-50 1/2"DRx 50mm 首振りエクステンションバー
EA618RD-75 1/2"DRx 75mm 首振りエクステンションバー
EA618RD-100 1/2"DRx100mm 首振りエクステンションバー
EA618RD-150 1/2"DRx150mm 首振りエクステンションバー
EA618RD-200 1/2"DRx200mm 首振りエクステンションバー
EA618RD-270 1/2"DRx270mm 首振りエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:17㎜   D2:22㎜   L:75㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top