品番 : EA618RF-6A
品名 : 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BA46 |
|---|---|---|---|
| オス | 3/4” | メス | 1/2” |
| 直径 | 26mm | 全長 | 40mm |
| 重量 | 110g | ||
| 差込角の異なるソケットとハンドル等を接続する為のアダプターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 10:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RF-3 1/2"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター |
| EA618RF-6A 1/2"DRx3/4"DR 凹凸ソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
