詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RS-170

品名 : 1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-T70
差込角 1/2”(12.7㎜) サイズ T70
外径 25㎜ 全長 90㎜
軸長 49㎜ 重量 49g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618RS-130 1/2"DR/T30x70mm [TORX]ビットソケット
EA618RS-140 1/2"DR/T40x75mm [TORX]ビットソケット
EA618RS-145 1/2"DR/T45x75mm [TORX]ビットソケット
EA618RS-150 1/2"DR/T50x75mm [TORX]ビットソケット
EA618RS-155 1/2"DR/T55x80mm [TORX]ビットソケット
EA618RS-160 1/2"DR/T60x85mm [TORX]ビットソケット
EA618RS-170 1/2"DR/T70x90mm [TORX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top