品番 : EA618RS-2
品名 : 1/2"DR/#2 [+]ドライバービットソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-2P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 先端 | #2 |
| 外径 | 22mm | 軸長 | 37mm |
| 全長 | 70mm | 重量 | 73g |
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RS-2 1/2"DR/#2 [+]ドライバービットソケット |
| EA618RS-3 1/2"DR/#3 [+]ドライバービットソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
