品番 : EA618RS-600
品名 : 1/2"DR/T30-T70 [TORX]ビットソケットセット(イジリ止)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TBT407TH |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | [TORX]ビットソケット7個組 | 差込角 | 1/2”(12.7㎜) |
| サイズ | T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70 | 全長 | 70~90㎜ |
| 重量 | 965g | ||
| イジリ止付 | |||
| ソケットホルダー(10個用)付き | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 06:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
