品番 : EA618RS-640
品名 : 1/2"DR/T40x75mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BT4-T40H |
|---|---|---|---|
| サイズ | T40 | 全長 | 75mm |
| 差込角 | 1/2” | 重量 | 82g |
| 軸長 | 42mm | ||
| イジリ止付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0440ページ | ||||
