詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618RX-103

品名 : 1/2"DR/ 1/4"x70mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BT4-1/4
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺(インチ) 1/4”
外径 22mm 全長 70mm
軸長 37mm 重量 74g
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0440ページ
バリエーション一覧
EA618RX-101 1/2"DR/3/16"x65mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-102 1/2"DR/7/32"x70mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-103 1/2"DR/ 1/4"x70mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-104 1/2"DR/5/16"x75mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-105 1/2"DR/ 3/8"x76mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-106 1/2"DR/7/16"x80mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-107 1/2"DR/ 1/2"x85mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-108 1/2"DR/9/16"x90mm [HEX]ビットソケット
EA618RX-109 1/2"DR/ 5/8"x90mm [HEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top