品番 : EA618RZ-10
品名 : 1/2"DR/10個 ソケットホルダー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | EHB410 |
|---|---|---|---|
| 適合差込角 | 1/2”(12.7㎜) | クリップ数 | 10 |
| 全長 | 365mm | 重量 | 150g |
| 従来品よりソケットの脱着が容易で、ソケット保持力もアップ(持ち運び時抜けにくい形状) | |||
| エンドストッパーにねじ用穴が設けてあり、チェストの引出しなどに固定可能。 (※穴あけ加工が必要です) |
|||
| インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着したまま着脱可能です。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる事があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 10:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0438ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618RZ-5 1/2"DR/ 5個 ソケットホルダー |
| EA618RZ-10 1/2"DR/10個 ソケットホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
