詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-19

品名 : 3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角 3/8” 対辺(mm) 19
外径(mm) 26 全長(mm) 32
材質 ステンレス(SUS420)
※磁性を有します。
追加説明
カタログ価格

4,810 (税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/10/14 10:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0374ページ 0431ページ
バリエーション一覧
EA618SA-5 3/8"DR/5mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-5.5 3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-6 3/8"DR/6mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-8 3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-10 3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-12 3/8"DR/12mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-13 3/8"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-14 3/8"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-16 3/8"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-17 3/8"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-19 3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-20 3/8"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA618SA-12です。
  • ※画像は、EA618SA-12です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top