詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-236

品名 : 3/4"DR/36mm ソケット(ステンレス製)

仕様

差込角 3/4”(19.05mm) 対辺 36mm
外径 50mm 全長 60mm
材質 ステンレス(SUS420) 重量 510g
12ポイント
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現
内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。
優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

21,100 (税抜)/ 23,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/03 10:54現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618SA-217 3/4"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-219 3/4"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-221 3/4"DR/21mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-222 3/4"DR/22mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-224 3/4"DR/24mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-226 3/4"DR/26mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-227 3/4"DR/27mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-229 3/4"DR/29mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-230 3/4"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-232 3/4"DR/32mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-234 3/4"DR/34mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-235 3/4"DR/35mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-236 3/4"DR/36mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-238 3/4"DR/38mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-241 3/4"DR/41mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-246 3/4"DR/46mm ソケット(ステンレス製)
EA618SA-250 3/4"DR/50mm ソケット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 差込角:3/4”(19.05mm)
  • 12ポイント
  • S:36mm  L:60mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top