品番 : EA618SA-72
品名 : 3/4"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 差込角 | 3/4”(19.05mm) | 全長 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS420) | 重量 | 530g |
| 許容トルク | 300N | ||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 弱磁性のため、強磁場環境での作業にも適しています。 | |||
| 全体に熱処理を施しており、高硬度で強力なトルクを実現しました。 | |||
| 内側は円弧状デザインのため、ナットの損傷を防ぎます。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618SA-71 1/2"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製) |
| EA618SA-72 3/4"DR ユニバーサルジョイント(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
