詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SA-91

品名 : 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

ギア数 40歯 差込角 3/8”(9.5mm)
全長 200mm 材質 ステンレス(SUS420)
重量 290g
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。
弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。
優れた靭性と耐久性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
追加説明
カタログ価格

8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0368ページ 0425ページ
ウェブカタログ画像
  • 全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。
  • 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
  • C:3/8”  L:200mm  H:30mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top