品番 : EA618SA-92
品名 : 1/2"DR/245mm ラチェットハンドル(ステンレス製)
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
仕様
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | ギア数 | 40歯 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 材質 | ステンレス(SUS420) |
| 重量 | 690g | ||
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能 | |||
| 全体に熱処理を施しており、高硬度かつ強力なトルクを実現しています。 | |||
| 弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。 | |||
| 優れた靭性と耐久性を備えています。 | |||
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/08 04:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0368ページ 0425ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA618SA-91 : 3/8"DR/200mm ラチェットハンドル(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA618SA-93 : 3/4"DR/320mm ラチェットハンドル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
