品番 : EA618SD-80
品名 : 3/4"DRx80mm ソケット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | B40-80 |
---|---|---|---|
外径(mm) | 104.5 | 差込角 | 3/4” |
対辺 | 80mm | 全長 | 90 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/18 02:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0448ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA618SD-75 3/4"DRx75mm ソケット |
EA618SD-80 3/4"DRx80mm ソケット |
EA618SD-85 3/4"DRx85mm ソケット |