詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SJ-130A

品名 : 3/4"DRx125mm エクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BE6-125
差込角 3/4” サイズ D1:25mm 、D2:35mm 、L(全長):125mm
重量 552g
追加説明
カタログ価格

3,350 (税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0441ページ
バリエーション一覧
EA618SJ-75A 3/4"DRx 75mm エクステンションバー
EA618SJ-100 3/4"DRx100mm エクステンションバー
EA618SJ-130A 3/4"DRx125mm エクステンションバー
EA618SJ-150 3/4"DRx150mm エクステンションバー
EA618SJ-200A 3/4"DRx200mm エクステンションバー
EA618SJ-300 3/4"DRx300mm エクステンションバー
EA618SJ-400A 3/4"DRx400mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top