詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SL-1

品名 : 1"DR ソケットセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 TB812
〈セット内容〉 12点 差込角 1”
ソケット(12角) 30・32・33・36・38・41・46・50・55・58mm エクステンションバー 200・400mm
重量 15.6kg ソケット全長 対辺30mm:65mm
対辺32mm:65mm
対辺33mm:65mm
対辺36mm:72mm
対辺38mm:74mm
対辺41mm:77mm
対辺46mm:82mm
対辺50mm:86mm
対辺55mm:92mm
対辺58mm:94mm
ケースサイズ 内寸:530(W)×170(D)×80(H)mm
外寸:545(W)×185(D)×85(H)mm
追加説明
カタログ価格

96,000 (税抜)/ 105,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/23 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0441ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top