詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618SM-200A

品名 : 1"DR/200mm エクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BE8-200
差込角 1” サイズ D1:32mm 、D2: 44mm 、L(全長):200mm
重量 1.3kg
ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

7,850 (税抜)/ 8,635 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/16 14:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0441ページ
バリエーション一覧
EA618SM-200A 1"DR/200mm エクステンションバー
EA618SM-400A 1"DR/400mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top