品番 : EA618TM-14
品名 : 1/2"DR/160-220mm ラチェットハンドル(伸縮・首振型)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | SR-4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 自動車整備、機械設備の保守組立等に | 差込角 | 12.7mm(1/2”) |
| ギア数 | 72歯(5°送り) | ハンドル | ローレット |
| 全長 | 160~220mm | 最大トルク | 250N・m |
| 重量 | 430g | 材質 | ヘッド:SCM440 ハンドル:S45C |
| コンパクトでフレックスな高トルク対応型 | |||
| 伸縮ハンドルと首振りヘッドで多用途の高トルク作業に対応 | |||
| ヘッド部は早廻しローレット付きで、供廻りなく作業能率が一段アップ | |||
| 切換えフタを廻すことで送り方向を切換えることができます。 | |||
| 伸縮式 | |||
| コンパクトヘッド | |||
| <注意> ・ハンドル部にパイプなどを差し込んで、過大な力を加えないでください。 ・ソケットの角ドライブは根元まで差し込んでください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0465ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618TM-13 3/8"DR/140-190mm ラチェットハンドル(伸縮・首振型) |
| EA618TM-14 1/2"DR/160-220mm ラチェットハンドル(伸縮・首振型) |
ウェブカタログ画像
拡大
