詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VB-107

品名 : 1/4"DR x 3/8" ディープソケット

仕様

対辺 3/8” 差込角 1/4”
外径 13.9mm 全長 50.8mm
材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,660 (税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/15 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0393ページ
バリエーション一覧
EA618VB-101 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
EA618VB-103 1/4"DR x 1/4" ディープソケット
EA618VB-105 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
EA618VB-106 1/4"DRx11/32" ディープソケット
EA618VB-107 1/4"DR x 3/8" ディープソケット
EA618VB-108 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
EA618VB-109 1/4"DR x 1/2" ディープソケット
EA618VB-110 1/4"DRx 9/16" ディープソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top