詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VB-205

品名 : 1/4"DRx 5/16" ディープソケット

仕様

対辺 5/16” 差込角 1/4”
外径 11.1mm 全長 50.8mm
グリップ力に優れた6ポイント仕様
最高のフィット感と不屈の強度のために鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性のために精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

1,790 (税抜)/ 1,969 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/03 13:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0392ページ
バリエーション一覧
EA618VB-201 1/4"DRx 3/16" ディープソケット
EA618VB-202 1/4"DRx 7/32" ディープソケット
EA618VB-203 1/4"DRx 1/4" ディープソケット
EA618VB-204 1/4"DRx 9/32" ディープソケット
EA618VB-205 1/4"DRx 5/16" ディープソケット
EA618VB-206 1/4"DRx11/32" ディープソケット
EA618VB-207 1/4"DRx 3/8" ディープソケット
EA618VB-208 1/4"DRx 7/16" ディープソケット
EA618VB-209 1/4"DRx 1/2" ディープソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top