品番 : EA618VC-1A
品名 : 1/4"DRx 1/4" ユニバーサルソケット
仕様
| 差込角 | 1/4”(6.35mm) | サイズ(インチ) | 1/4 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 31mm | ソケット部外径 | 9.5mm |
| ソケット深さ | 5.2mm | 材質 | 高炭素合金鋼 |
| 12ポイント | |||
| 接触面をより広い面積に分散させ、グリップ力と強度があります。 | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し。 | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618VC-1A 1/4"DRx 1/4" ユニバーサルソケット |
| EA618VC-2A 1/4"DRx5/16" ユニバーサルソケット |
| EA618VC-3A 1/4"DRx 3/8" ユニバーサルソケット |
| EA618VC-4A 1/4"DRx7/16" ユニバーサルソケット |
| EA618VC-5A 1/4"DRx 1/2" ユニバーサルソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
