詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VG-11B

品名 : # 1 交換用ビット(EA618VG-11用)

仕様

差込角 1/4” 先端 #1替ビット
材質 スチール 全長 25.4mm
追加説明
カタログ価格

910 (税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/03 19:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0392ページ
バリエーション一覧
EA618VG-11A 1/4"DR/#1x41mm [+]ビットソケット
EA618VG-12A 1/4"DR/#2x41mm [+]ビットソケット
EA618VG-11B # 1 交換用ビット(EA618VG-11用)
EA618VG-12B # 2 交換用ビット(EA618VG-12用)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top