品番 : EA618VJ
品名 : 3/8"DR/6個組 クロウフットレンチセット(ロング)
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | VCLS360 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | サイズ | 10・12・13・14・17・19mm(6個組) |
| 材質 | ニッケルクロムメッキ | 重量 | 424g |
| 紙箱入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 00:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0466ページ | ||||
