詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618VJ-10

品名 : 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)

仕様

メーカー 旭金属工業(ASAHI) 型番 VCL3010
差込角 3/8” 対辺 10mm
ヘッド幅 22mm 有効長 50mm
全長 64.5mm 材質 ニッケルクロムメッキ
重量 55g
追加説明
カタログ価格

2,390 (税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/22 12:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0466ページ
バリエーション一覧
EA618VJ-10 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VJ-12 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VJ-13 3/8"DRx13mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VJ-14 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VJ-17 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ(ロング)
EA618VJ-19 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • B:22mm  b:17mm  H:8mm\nl:50mm  L:64.5mm

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top