詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WB

品名 : 3/8"DR ディープソケットセット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(10個組)
差込角 3/8” 全長 54~69.9mm
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:11現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0394ページ

代替品

EA619B-7
  • 品番

    EA619B-7

  • コメント

    3/8sq 7-19mm(12個組)ディープソケット

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top