詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WC-10

品名 : 3/8"DRx10mm ソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 10mm
差込角 3/8” 外径 15.1mm
全長 24.1mm 材質 スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
追加説明
カタログ価格

2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0393ページ

代替品

EA618PL-10
バリエーション一覧
EA618WC-8 3/8"DRx 8mm ソケット
EA618WC-10 3/8"DRx10mm ソケット
EA618WC-11 3/8"DRx11mm ソケット
EA618WC-12 3/8"DRx12mm ソケット
EA618WC-13 3/8"DRx13mm ソケット
EA618WC-14 3/8"DRx14mm ソケット
EA618WC-15 3/8"DRx15mm ソケット
EA618WC-16 3/8"DRx16mm ソケット
EA618WC-17 3/8"DRx17mm ソケット
EA618WC-18 3/8"DRx18mm ソケット
EA618WC-19 3/8"DRx19mm ソケット
EA618WC-20 3/8"DRx20mm ソケット
EA618WC-21 3/8"DRx21mm ソケット
EA618WC-22 3/8"DRx22mm ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top