品番 : EA618WC-104
品名 : 3/8"DRx7/16" ソケット
仕様
対辺 | 7/16” | 差込角 | 3/8” |
---|---|---|---|
外径 | 16.3mm | 全長 | 23.8mm |
材質 | スチール | ||
12ポイント | |||
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています | |||
水銀不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,370 円(税抜)/ 1,507 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 12:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0400ページ |
代替品
![]() |
|