詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WD-110A

品名 : 3/8"DRx15/16" ディープソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 3/8”(9.5mm)
対辺(インチ) 15/16 全長 77mm
ソケット部外径 32mm 材質 合金鋼
12ポイント
面接触でトルクを分散させ、高いグリップ力と強度を実現しています
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
最適な硬度、延性、耐久性を実現するために精密な熱処理と焼き戻し
追加説明
カタログ価格

5,240 (税抜)/ 5,764 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618WD-101A 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
EA618WD-102A 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
EA618WD-103A 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
EA618WD-104A 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
EA618WD-105A 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
EA618WD-106A 3/8"DRx11/16" ディープソケット
EA618WD-107A 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
EA618WD-108A 3/8"DRx13/16" ディープソケット
EA618WD-109A 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
EA618WD-110A 3/8"DRx15/16" ディープソケット
EA618WD-111A 3/8"DRx 1" ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd・Ds:32mm\nL:77mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top