詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WD-19A

品名 : 3/8"DRx19mm ディープソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 3/8”(9.5mm)
対辺 19mm 全長 63.5mm
ソケット部外径 25.4mm ソケット深さ 11mm
材質 合金鋼
12ポイント
ボルトナットとの接触面積を増やし、角を傷めにくく強力なトルク伝達が可能です。
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターン
最適なフィット感と強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
最適な硬度、延性、耐久性を実現するための精密な熱処理と焼き戻し
追加説明
カタログ価格

3,860 円(税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA618WD-9A 3/8"sqx 9mm ディープソケット
EA618WD-10A 3/8"DRx10mm ディープソケット
EA618WD-11A 3/8"DRx11mm ディープソケット
EA618WD-12B 3/8"DRx12mm ディープソケット
EA618WD-13A 3/8"DRx13mm ディープソケット
EA618WD-14A 3/8"DRx14mm ディープソケット
EA618WD-15A 3/8"DRx15mm ディープソケット
EA618WD-17A 3/8"DRx17mm ディープソケット
EA618WD-19A 3/8"DRx19mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd:25.4mm   Ds:25.4mm\nL:63.5mm    Bd:11mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top