品番 : EA618WF-38
品名 : 3/8"DRx 38mm エクステンションバー
仕様
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WF-38 3/8"DRx 38mm エクステンションバー |
| EA618WF-75 3/8"DRx 75mm エクステンションバー |
| EA618WF-150 3/8"DRx150mm エクステンションバー |
| EA618WF-200 3/8"DRx200mm エクステンションバー |
| EA618WF-300 3/8"DRx300mm エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

