品番 : EA618WF-75B
品名 : 3/8"DRx 75mm スイベル エクステンションバー
仕様
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | ||
| 最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています | |||
| 最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています | |||
| 開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/05 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0393ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WF-38B 3/8"DRx 38mm スイベル エクステンションバー |
| EA618WF-75B 3/8"DRx 75mm スイベル エクステンションバー |
| EA618WF-150B 3/8"DRx130mm スイベル エクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

