詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WH

品名 : 3/8"DR/155mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 対辺 4・5・6・8・10mm(5個組)
差込角 3/8” 全長 155.5mm(4~8mm)
157.5mm(10mm)
材質 スチール 総重量 460g
ホルダー付き
追加説明
カタログ価格

19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 19:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0394ページ

代替品

EA618PW-200
  • 品番

    EA618PW-200

  • コメント

    メーカー、全長など仕様違い

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top