詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WH-10

品名 : 3/8"DR/10x157mm [INHEX]ビットソケット

仕様

対辺 10mm 差込角 3/8”
全長 157.5mm 材質 スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
追加説明
カタログ価格

3,870 (税抜)/ 4,257 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/05 22:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0394ページ

代替品

EA617GH-310
バリエーション一覧
EA618WH-4 3/8"DR/ 4x155mm [INHEX]ビットソケット
EA618WH-5 3/8"DR/ 5x155mm [INHEX]ビットソケット
EA618WH-6 3/8"DR/ 6x155mm [INHEX]ビットソケット
EA618WH-8 3/8"DR/ 8x155mm [INHEX]ビットソケット
EA618WH-10 3/8"DR/10x157mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:158mm  L1:128.3mm\nDS:19mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top