品番 : EA618WL-113
品名 : T40x28.6mm [Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ | T40 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 28.6mm | 六角シャンク | 5/16” |
| 材質 | S2工具鋼 | ||
| 耐摩耗性に優れ、長寿命です。 | |||
| ブラスト仕上げなので、保持能力があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 04:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA618WL-112 T30x28.6mm [Torx]ドライバービット |
| EA618WL-113 T40x28.6mm [Torx]ドライバービット |
| EA618WL-114 T45x28.6mm [Torx]ドライバービット |
| EA618WL-115 T47x28.6mm [Torx]ドライバービット |
| EA618WL-116 T50x28.6mm [Torx]ドライバービット |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
