詳細表示

このページのURL:

品番 : EA618WN-10

品名 : 3/8"DRx13/16" 二重4角ソケット

仕様

メーカー WRIGHT TOOL 差込角 3/8”(9.5mm)
対辺(インチ) 13/16 全長 31mm
ソケット部外径 33mm ソケット深さ 13.9mm
材質 合金鋼
8ポイント
ダブルスクエア/四角ボルト・ナット用
独自設計により接触面積を広げて高いグリップ力と強度を実現
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 03:06現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA618WN-1 3/8"DRx 1/4" 二重4角ソケット
EA618WN-2 3/8"DRx 5/16" 二重4角ソケット
EA618WN-3 3/8"DRx 3/8" 二重4角ソケット
EA618WN-4 3/8"DRx 7/16" 二重4角ソケット
EA618WN-5 3/8"DRx 1/2" 二重4角ソケット
EA618WN-6 3/8"DRx 9/16" 二重4角ソケット
EA618WN-7 3/8"DRx 5/8" 二重4角ソケット
EA618WN-8 3/8"DRx11/16" 二重4角ソケット
EA618WN-9 3/8"DRx 3/4" 二重4角ソケット
EA618WN-10 3/8"DRx13/16" 二重4角ソケット
EA618WN-11 3/8"DRx 7/8" 二重4角ソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • Dd:33mm   Ds:33mm\nL:31mm    Bd:13.9mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top